› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 4 poli guida forzata fissaggio frontale automazione industriale

Cod. Rexel KM2397
Cod. Produttore 002397
Cod. EAN 4015080023975

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 4 A @ 230 V
  • Corrente nominale AC-15: 2 A @ 400 V
  • Contatti: 1 NA + 3 NC
  • Tipo montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Applicazioni standard
  • Contatti a guida: forzata IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario frontale innestabile con fissaggio frontale e raccordo a vite per collegamento elettrico. Dotato di tre contatti normalmente chiusi e un contatto normalmente aperto, garantisce affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, è ideale per integrazioni in impianti elettrici che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012., Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILE(E)M, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 53 E, 44, 35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 4 poli guida forzata fissaggio frontale automazione industriale