› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 4 poli guida forzata fissaggio frontale

Cod. Rexel KM48912
Cod. Produttore 048912
Cod. EAN 4015080489122

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 220-415 V AC
  • Corrente AC-15: 4 A / 2 A
  • Tipologia contatti: 3 NA + 1 NC
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Standard: EN 50005, EN 50012
  • Contatti a guida: forzata IEC/EN 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario innestabile con fissaggio frontale, dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il dispositivo presenta un contatto normalmente chiuso e tre contatti normalmente aperti, ideale per applicazioni di comando e segnalazione in impianti elettrici. Progettato senza portalampada, garantisce compattezza e facilità di installazione. Realizzato per offrire prestazioni elevate nel controllo di circuiti elettrici, si adatta perfettamente a sistemi che richiedono componenti ausiliari robusti e funzionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012., Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILE(E)M, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 71E150, 62, 53

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 4 poli guida forzata fissaggio frontale