› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC montaggio frontale DILA

Cod. Rexel KM276429
Cod. Produttore 276429
Cod. EAN 4015082764296

Informazioni principali

  • Funzione: modulo contatti
  • Poli: 4
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Corrente AC-15 220-240 V: 4 A
  • Corrente AC-15 380-415 V: 4 A
  • Contatti: 1 NA, 1 NAA, 1 NC, 1 NCR
  • Montaggio: fissaggio frontale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il dispositivo KM276429 è un accessorio elettrico caratterizzato da un fissaggio frontale con innesto stabile e collegamento elettrico a vite, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. È dotato di due contatti normalmente chiusi e due contatti normalmente aperti, garantendo una gestione versatile dei circuiti elettrici. La sua configurazione senza portalampada lo rende compatto e funzionale, adatto per integrazioni in sistemi elettrici complessi. Questo componente si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, rispondendo alle esigenze di controllo e comando in ambito elettrico professionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NAA = contatto NA anticipato: 1 NAA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NCR = contatto NC ritardato: 1 NCR, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 62, 53, 44

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC montaggio frontale DILA