› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 3NA+1NC montaggio frontale per automazione industriale

Cod. Rexel KM277949
Cod. Produttore 277949
Cod. EAN 4015082779498

Informazioni principali

  • Serie: Moeller
  • 3 contatti NA normalmente aperti
  • 1 contatto NC normalmente chiuso
  • Corrente nominale AC-15 230 V 6 A
  • Corrente nominale AC-15 400 V 4 A
  • Montaggio: fissaggio frontale
  • Contatti a guida forzata
  • Compatibile con DILM40-DILM170

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con configurazione 3 normalmente aperti e 1 normalmente chiuso, progettato per il fissaggio frontale. Realizzato con raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Questo componente innestabile è ideale per integrazione in impianti elettrici che richiedono commutazione precisa e controllo dei circuiti ausiliari senza portalampada. La sua struttura è pensata per garantire durata e facilità di installazione in sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 3NA+1NC montaggio frontale per automazione industriale