› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2NA guida forzata fissaggio frontale per contattori DILM

Cod. Rexel KM101042
Cod. Produttore 101042
Cod. EAN 4015081009374

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 4 A
  • Tensione nominale AC-15: 220-415 V
  • Contatti ausiliari: 2 NA
  • Tipo montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Combinazione 2 poli
  • Contatti a guida: Forzata IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario innestabile con due contatti normalmente aperti, progettato per il fissaggio frontale e il collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Questo componente elettrico è privo di portalampada e non include commutatori di segnale, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro in applicazioni di controllo e automazione. La sua struttura compatta e la modalità di montaggio facilitano l’installazione in sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile per il comando e la segnalazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari., Funzione: per combinazione con ponticelli di cablaggio, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILL…, MSC-D…M7(9, 12, 15)…, MSC-R…M7(9, 12), Esecuzione: Esecuzione sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2NA guida forzata fissaggio frontale per contattori DILM