› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2NA guida forzata montaggio frontale

Cod. Rexel KM277945
Cod. Produttore 277945
Cod. EAN 4015082779450

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 6 A (220-240 V)
  • Corrente nominale AC-15: 4 A (380-415 V)
  • Contatti: 2 NA a guida forzata
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Tipi di collegamento: Morsetti a vite
  • Normative: IEC/EN 60947-5-1 Allegato L
  • Contatto NC: Specchio IEC/EN 60947-4-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con due contatti normalmente aperti, progettato per un fissaggio frontale e un collegamento elettrico a vite. Il dispositivo è innestabile e privo di portalampada, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. Realizzato per integrarsi facilmente con altri componenti elettrici, garantisce prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2NA guida forzata montaggio frontale