› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC montaggio frontale automazione industriale

Cod. Rexel KM277377
Cod. Produttore 277377
Cod. EAN 4015082773779

Informazioni principali

  • Funzione: contatti ausiliari
  • Contatti: 2 NA + 2 NC
  • Corrente nominale: 4 A AC-15
  • Montaggio: fissaggio frontale
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1
  • Tipo: guida forzata
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi, dotato di fissaggio frontale e raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato per un montaggio innestabile, questo componente elettrico garantisce prestazioni elevate e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dei circuiti ausiliari senza portalampada integrato. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM(C)7-10…, DILM(C)9-10…, DILM(C)12-10…, DILM(C)15-10…, DILM(C)17-10…, DILM(C)25-10…, DILM(C)32-10…, DILM38-10…, DILMP20…, DILMP32-10…, DILMP45-10…, DILL…, DILMF8-10…, DILMF11-10…, DILMF14-10…, DILMF17-10…, DILMF25-10…, DILMF32-10…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC montaggio frontale automazione industriale