› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC montaggio frontale DILM150

Cod. Rexel KM277950
Cod. Produttore 277950
Cod. EAN 4015082779504

Informazioni principali

  • Serie: Moeller
  • Contatti: 2 NA + 2 NC
  • Corrente AC-15 230 V: 6 A
  • Corrente AC-15 400 V: 4 A
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Applicazioni standard
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario DILM150-XHI22 con configurazione 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. Progettato per il fissaggio frontale, offre un collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo componente innestabile è privo di portalampada e non include commutatori di segnale, risultando ideale per l’integrazione in sistemi di comando e controllo elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2NA+2NC montaggio frontale DILM150