› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2 poli fissaggio frontale automazione industriale

Cod. Rexel KM10208
Cod. Produttore 010208
Cod. EAN 4015080102083

Informazioni principali

  • Corrente AC-15 220-240V: 4 A
  • Corrente AC-15 380-415V: 2 A
  • Contatti a guida forzata: Sì
  • Numero contatti NA: 2
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Tipi di collegamento: Morsetti a vite
  • Norme conformi: EN 50005, EN 50012
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario innestabile con fissaggio frontale, dotato di due contatti normalmente aperti (NA) e collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Progettato per l'integrazione in impianti elettrici, garantisce affidabilità e facilità di installazione senza portalampada. Ideale per applicazioni che richiedono commutazioni ausiliarie precise e sicure. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012., Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILE(E)M, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 60 E, 51, 42

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2 poli fissaggio frontale automazione industriale