› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 2 poli guida forzata montaggio frontale

Cod. Rexel KM10064
Cod. Produttore 010064
Cod. EAN 4015080100645

Informazioni principali

  • Funzione: 2 poli standard
  • Corrente AC-15 220-240V: 4 A
  • Corrente AC-15 380-415V: 2 A
  • Tipo contatti: NC a guida forzata
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Norme: EN 50012, IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario innestabile con fissaggio frontale, dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettato senza portalampada, presenta due contatti normalmente chiusi (NC) per garantire un funzionamento preciso nei circuiti di controllo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50012, Si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012., Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Funzione: per applicazioni standard, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILEM-10(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILEEM-10(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILER, DILE(E)M, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 2 poli guida forzata montaggio frontale