› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 1NA+3NC fissaggio frontale per contattori DILA DILM

Cod. Rexel KM276425
Cod. Produttore 276425
Cod. EAN 4015082764258

Informazioni principali

  • Funzione: contatti ausiliari
  • Contatti: 1 NA + 3 NC
  • Corrente AC-15: 4 A
  • Voltaggio AC: 220-415 V
  • Montaggio: frontale sporgente
  • Collegamento: morsetti a vite
  • Normativa: EN 50005, IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con configurazione 1 normalmente aperto e 3 normalmente chiusi, progettato per il fissaggio frontale con innesto stabile. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, ideale per applicazioni di controllo e segnalazione in impianti elettrici. Realizzato senza portalampada, garantisce compattezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari., Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILA(C)…, DILM(C)7…, DILM(C)9…, DILM(C)12…, DILM(C)15…, DILM(C)17…, DILM(C)25…, DILM(C)32…, DILM38…, DILMP20…, DILMP32…, DILMP45…, DILL…, DILMF8…, DILMF11…, DILMF14…, DILMF17…, DILMF25…, DILMF32…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato), N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 53E150, 44, 35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 1NA+3NC fissaggio frontale per contattori DILA DILM