› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Modulo contatti ausiliari 1NA+1NC fissaggio frontale per contattori DILM

Cod. Rexel KM101043
Cod. Produttore 101043
Cod. EAN 4015081009381

Informazioni principali

  • Corrente nominale AC-15: 4 A
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Tipo montaggio: Fissaggio frontale
  • Collegamento: Morsetti a vite
  • Funzione: Combinazione ponticelli
  • Norme: EN 50005, EN 50011
  • Contatti: Guida forzata IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario DILA-XHIT11 con configurazione 1NA+1NC, progettato per montaggio frontale con fissaggio a vite. Dispositivo innestabile privo di portalampada, ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono commutazioni affidabili e sicure. Realizzato per garantire un collegamento elettrico stabile e duraturo, è adatto per applicazioni di controllo e segnalazione in ambito industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Elementi di commutazione conformi a EN 50005, Le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate., Il contattore in CC DILA(C)-22 deve essere combinato esclusivamente con contatti ausiliari bipolari., Funzione: per combinazione con ponticelli di cablaggio, a 2 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM7…, DILM9…, DILM12…, DILM15…, DILL…, MSC-D…M7(9, 12, 15)…, MSC-R…M7(9, 12), Esecuzione: Esecuzione sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari e per i contatti ausiliari integrati DILM 7 - DILM32, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Modulo contatti ausiliari 1NA+1NC fissaggio frontale per contattori DILM