Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEASILUFC5
Cod. Produttore
ASILUFC5
Cod. EAN
3389110365801

Informazioni di prodotto

Modulo comunicazioni AS-Interface - Per TeSys U - 24 V CC

Documentazione tecnica

Modulo di comunicazione TeSys U per bus AS-Interface, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotata di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce un connettore plug-in 2 giallo per il collegamento a una rete AS-I (limitata a 31 slave), un connettore plug-in 2nero per il collegamento a un'alimentazione esterna DC da 24V. Sul lato anteriore, viene fornita una morsettiera a innesto 3 per il controllo locale del controller dello starter, da associare ad una morsettiera di collegamento LU9BN11C per una base LUB o per un base LU9MRC o per una base LU2B. E' possibile visualizzare 2 LED che indicano la presenza della tensione da 24V (PWR) e lo stato della comunicazione (FAULT). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

tensione di alimentazione per DC

24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

supporta protocollo ASI

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

AS_Interface

Produttore

Modulo comunicazioni AS-Interface - Per TeSys U - 24 V CC