› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Modulo comunicazione Powerlink

Cod. Rexel TEVW3A3619
Cod. Produttore VW3A3619
Cod. EAN 3606480574177

Informazioni principali

  • Compatibilità: Altivar 32, ATV320, 600, 900
  • Protocollo: Ethernet Powerlink
  • Collegamento: 2 connettori RJ45
  • Velocità trasmissione: 10/100 Mbps
  • LED stato: Modulo, Rete, TX/RX porte
  • Peso netto: 0,3 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Altivar 32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione Powerlink consente l'integrazione del variatore nella rete di controllo del processo Powerlink Ethernet. È semplice da installare e rimuovere dalle unità Altivar grazie al suo design estraibile modulare. È compatibile con Altivar ATV600 e Altivar ATV900. È compatibile anche con Altivar 32, Altivar Machine ATV320 e Altivar Machine ATV340. Ha due connettori RJ45.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di comunicazione

Accessorio

Serie

Altivar 32

Modulo comunicazione Powerlink