›

Modulo comunicazione PNOZmulti 2 compatto doppia Ethernet industriale

Cod. Rexel 7P772130
Cod. Produttore 772130
Cod. EAN 4046548069471

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: IP20
  • Interfacce: 2 Ethernet/Modbus-TCP
  • Modulo: Comunicazione
  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tipo: Sistemi sicurezza compatti
  • Configurabile: Sì

Descrizione del prodotto

Modulo industriale di comunicazione Ethernet con due interfacce hardware dedicate, progettato per garantire connessioni affidabili e veloci in ambienti industriali. La sua struttura compatta e robusta assicura un'installazione semplice e una gestione efficiente delle reti di automazione, migliorando la trasmissione dei dati e la sicurezza delle comunicazioni. Ideale per integrazione in sistemi elettrici avanzati, offre prestazioni elevate e compatibilità con protocolli industriali standard. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo di comunicazione, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

111 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Modulo comunicazione PNOZmulti 2 compatto doppia Ethernet industriale
€ 232,98 x 1 pz.
(pz.)