›

Modulo comunicazione PNOZM ES PROFINET compatto per automazione industriale

Cod. Rexel 7P772138
Cod. Produttore 772138
Cod. EAN 4046548069525

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione di alimentazione: configurabile
  • Interfaccia: Profinet
  • Tipo di sistema: Sicurezza compatta
  • Modulo: modulofielbus
  • Applicazione: Sistemi di sicurezza
  • Configurazione: personalizzabile
  • Protezione: PNOZmulti

Descrizione del prodotto

Modulo di comunicazione PNOZM ES PROFINET, progettato per l'integrazione in sistemi di automazione industriale. Questo dispositivo consente la connessione sicura e affidabile tramite protocollo PROFINET, garantendo una trasmissione dati efficiente e in tempo reale. La sua struttura compatta e robusta è ideale per ambienti industriali, assicurando prestazioni elevate e facilità di installazione. Dotato di porte Ethernet per una connettività ottimale, supporta la gestione e il controllo di sistemi di sicurezza in applicazioni complesse. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, Profinet.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

110,4 mm

Modulo comunicazione PNOZM ES PROFINET compatto per automazione industriale
€ 344,18 x 1 pz.
(pz.)