›

Modulo sicurezza industriale PNOZM EF PDP LINK compatto per automazione

Cod. Rexel 7P772121
Cod. Produttore 772121
Cod. EAN 4046548069686

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente max: 2 A
  • Indice protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x22.5x75 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Tipo modulo: I/O decentralizzato
  • Connessione: Link sicuro
  • Serie: PNOZmulti 2

Descrizione del prodotto

Modulo di collegamento PNOZM EF PDP LINK progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo garantisce un'interfaccia affidabile per il controllo e la comunicazione tra componenti di automazione, assicurando elevate prestazioni e sicurezza operativa. La struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi complessi, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Realizzato con materiali di qualità, assicura durabilità e resistenza in ambienti industriali gravosi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

con separazione del potenziale

Modulo sicurezza industriale PNOZM EF PDP LINK compatto per automazione