Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEASILUFC51
Cod. Produttore
ASILUFC51
Cod. EAN
3389110745092

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione TeSys U per bus AS-Interface, progettato per ottimizzare l'installazione e la gestione dei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con connettori plug-in rapidi
  • Compatibilità con basi di potenza avanzate LUB
  • Visualizzazione immediata dello stato tramite LED
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali
  • Supporto fino a 62 indirizzi AS-I per alta scalabilità
  • Consumo energetico ottimizzato grazie al controllo locale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di comunicazione TeSys U per bus AS-Interface, da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotata di un'unità di controllo LUC di tipo BL (24V DC). Fornisce un connettore plug-in 2 giallo per il collegamento a una rete AS-I (limitata a 62 slave), un connettore plug-in 2nero per il collegamento a un'alimentazione esterna DC da 24V. Sul lato anteriore, viene fornita una morsettiera a innesto 3 per il controllo locale del controller dello starter, da associare ad una morsettiera di collegamento LU9BN11C per una base LUB o per un base LU9MRC o per una base LU2B. E' possibile visualizzare 2 LED che indicano la presenza della tensione da 24V (PWR) e lo stato della comunicazione (FAULT). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

32 mm

profondità

88 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per ASI

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo comunicazione - Per TeSys U