Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO-0MB
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000MB
Cod. EAN
3606480748462

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione Modicon XPSMCM, Modbus Serial (RTU), morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione Schneider Electric XPSMCM standard ("non sicuro") ha una connessione RTU seriale Modbus con connettore RJ45. Questo modulo di comunicazione "non sicuro" è progettato per scopi di diagnostica connessione e comunicazione dati al bus di campo della macchina o ai sistemi di rete.

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

115,2 KILOBIT_SECONDO

tipo di trasmissione dati

Seriale

Serie

Modicon MCM