Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO-0E
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000E
Cod. EAN
3606487042242

Informazioni di prodotto

Modulo di espansione, Modicon MCM, diagnostica Ethernet/IP, vite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo modulo di comunicazione trasmette la diagnostica e i dati su bus di campo o reti e appartiene a Modicon MCM, una gamma di controllori di sicurezza modulari. Modulo di comunicazione multiprotocollo e non di sicurezza Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a vite rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. La selezione della rete è configurabile (software), consentendo al controllore di sicurezza di comunicare tramite Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT o PROFINET. Incorpora un connettore Mini USB 2.0 per ricevere la configurazione realizzata con il software SoSafeConfigurable e 2 porte RJ45 basate su Ethernet. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e una dissipazione di potenza massima di 3 W. Pesa 0,300 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). La sua custodia è nera. Il sistema di controllo di sicurezza può comunicare su diverse reti senza sostituire i dispositivi. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. È compatibile con la scheda di memoria e i connettori backplane. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

larghezza

22,5 mm

altezza

108 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

capacità di ridondanza

numero di interfacce HW PROFINET

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Serie

Modicon MCM