Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMSES4
Cod. Produttore
TMSES4
Cod. EAN
3606489604233

Informazioni di prodotto

Il modulo di comunicazione intelligente TETMSES4 offre soluzioni avanzate per la connettività Ethernet nei controllori Modicon M262.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio
  • Assemblaggio semplice tramite interblocco laterale
  • Alimentazione integrata nel bus di comunicazione intelligente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e crittografata con protocolli MQTT, HTTP e TLS
  • Supporto per 4 accessi Ethernet aggiuntivi ad alta velocità (10/100/1000 Mbps)
  • Compatibilità con piattaforme cloud per monitoraggio e analisi avanzata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di comunicazione intelligente per i controllori di movimento/logica Modicon M262 è progettato per fornire 4 accessi Ethernet aggiuntivi ai controllore. Il modulo di comunicazione intelligente TMSES4 sfrutta applicazioni cloud, analisi e servizi con EcoStruxure Machine Advisor. Questo consente la connessione ad altre piattaforme cloud di Schneider o di terze parti con protocolli MQTT e HTTP, crittografia JSON e TLS. Integra 4 reti basate su Ethernet che forniscono servizi come adattatore Ethernet/IP, client DHCP, ACCESSO IEC VAR, server Modbus TCP, client/server SNMP e FTP, client SQL, invia/ricevi e-mail dal controllore (Libreria TCP/UDP), server web Il modulo di comunicazione intelligente TMS4 offre l'adattamento di auto-velocità (10 mbps, 100 mbps, 1000 mbps), il servizio Half o full duplex e l'autocrossing (MDIO). È possibile collegare fino a tre moduli di comunicazione smart Ethernet su un controllore, assemblati tramite un semplice interblocco sul lato sinistro del controllore. L'alimentazione è integrata nel bus di comunicazione intelligente. Dimensioni: 60 mm di larghezza, 88 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,403 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. Il modulo di comunicazione intelligente è certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual ed è conforme alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No.61010-1/No.61010-2-201/No.213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Il modulo di comunicazione intelligente è compatibile con i controllori di movimento/logica Modicon M262. È configurato con il software EcoStruxure Machine Expert. Il modulo di comunicazione intelligente TMSES4 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale degli oggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

profondità

88,3 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

4

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

1000000 KILOBIT_SECONDO

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon M262