Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBNFP2212
Cod. Produttore
STBNFP2212
Cod. EAN
3595862054997

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia rete standard STB - Fipio - 1 Mbit/s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di interfaccia di rete fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo modulo di interfaccia di rete standard offre un massimo di 6 estensioni e numero primario di segmenti. Offre una struttura di tipo fieldbus industriale aperta e una velocità di trasmissione dati di 1 Mbps. Offre connessioni integrate come FIPIO conformi a EN 50170, vol3, connettore maschio D-sub DE-09, HE-13 (porta RS232), femmina a 8 vie (porta RS232). Offre servizi di comunicazione di messaggi punto a punto e scambi di I/O periodici, FSD, FDR, FED. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 128.3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 40 mm (altezza). Pesa 0.145 kg. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Questo prodotto è certificato da CE, C-Tick, FM Classe 1 Divisione 2, CSA, UL e ATEX Cat 3G. È conforme allo standard FIP. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

larghezza

40 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Modulo comunicatore FIP IO STB bus campo