Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFV2
Cod. Produttore
LUFV2
Cod. EAN
3389110365498

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Innesto
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Uscita analogica: 4-20 mA
  • Impedenza carico: 100 Ohm tipica
  • Precisione misura: ±6% avanzata
  • Passo collegamento: 3,81 mm
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo funzione aggiuntivo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per il monitoraggio del carico motore. Fornisce un segnale di uscita 4-20 mA, immagine del rapporto di carico, da collegare a una impedenza di carico di 100 Ohm tipica (500 Ohm max.). Misura le correnti di fase e calcola il rapporto I medio/rapporto Ir nell'intervallo da 0 a 2 per LUCB e LUCD e da 0 a 3 per le unità di controllo LUCC. Richiede un alimentatore esterno di 24V DC. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sensore

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo carico motore TeSys U 4/20 mA