Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM169125
Cod. Produttore
169125
Cod. EAN
4015081656059

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: PROFINET
  • Connessioni: 2 x RJ45, 8 poli
  • Tipo modulo: Modulo ad innesto
  • Compatibilità: Utilizzo con DA1
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Modulo di comunicazione DX-NET-PROFINET-2 progettato per l'integrazione avanzata di interfacce PROFINET in sistemi elettrici. Questo accessorio garantisce una connettività affidabile e performante, facilitando la comunicazione tra dispositivi industriali. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una trasmissione dati efficiente, il modulo supporta standard di rete moderni assicurando compatibilità e robustezza nelle installazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, è destinato a migliorare l'efficienza e la flessibilità degli impianti di automazione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Modulo bus di campo, Protocollo bus: PROFINET, Descrizione: 2 x RJ45, a 8 poli, utilizzo con: DA1, Tipi di collegamento: Modulo ad innesto

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Modulo di comunicazione

Accessorio

Produttore

Modulo bus campo PROFINET 2 porte RJ45 per automazione