Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLM101A
Cod. Produttore
WLM101A
Cod. EAN
6955891804012

Informazioni di prodotto

MODULO AUDIO 1/2 PULSANTI M251022A-A

Documentazione tecnica

Audio module, 1/2 pushbuttons,with LED status, with two lock connection, Aluminum alloy

numero di tasti campanello

1

tecnica di installazione

sistema bus

altezza

97 mm

profondità

38 mm

esecuzione

EV014965

larghezza

72 mm

colore

argento

Produttore

ABB

MODULO AUDIO 1/2 PULSANTI M251022A-

€ 149,87 x 1 pz.
(pz.)