Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DWB
Cod. Produttore
LA4DWB
Cod. EAN
3389110236477

Informazioni di prodotto

  • Tipo tecnologia: Statico
  • Tensione nominale alimentazione: 24 V DC
  • Tensione nominale impiego: 24...250 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Grado protezione: IP2X
  • Segnalazione: LED
  • Corrente termica convenzionale: 8 A
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia a basso segnale D di TeSys, per il controllo dei contattori LC.D09-D115 (3P). Interfaccia del relè statico controllata da un segnale di ingresso DC da 24V. Da utilizzare con contattori con bobine AC 24-250V (da B7 a U7), per contattori LC.D80-D115 l'uso è limitato a bobine AC 100-250V (da F7 a 7). Da montare su un adattatore di cablaggio della bobina LAD4BB per contattori LC. D09-D38, LAD4BB3 per contattori LC.D40A-D80A e direttamente sui contattori LC.D80-D115.

altezza

19 mm

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tipo di installazione

Applicazione diretta

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo amplificatore interfaccia TeSys D - stato solido - 24 Vcc / 250 Vca