› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

modulo amplificatore interfaccia TeSys D - relè - 24 Vcc / 250 Vca

Cod. Rexel TELA4DFB
Cod. Produttore LA4DFB
Cod. EAN 3389110236378

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo interfaccia
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Tensione impiego: 24-250 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Protezione: IP2X
  • Indicatore: LED
  • Corrente termica: 8 A a <50>
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia a basso segnale D di TeSys, per il controllo dei contattori LC.D09-D115 (3P). Interfaccia relè elettromeccanica controllata da un segnale di ingresso di 24V DC. Da utilizzare con contattori con bobine 24-250V AC ( da B7 a U7). Da montare su un adattatore di cablaggio della bobina LAD4BB per contattori LC.D09-D38, LAD4BB3 per contattori LC.D40A-D80A e direttamente sui contattori LC.D80-D115.

Caratteristiche tecniche

altezza

12 mm

Tipo di tensione d'esercizio

DC

tipo di installazione

Applicazione diretta

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 250 V

Serie

TeSys Deca Advanced

modulo amplificatore interfaccia TeSys D - relè - 24 Vcc / 250 Vca
€ 45,57 x 1 pz.
(pz.)