Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXCPS3020H
Cod. Produttore
BMXCPS3020H
Cod. EAN
3595864029771

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon X80
  • Tensione primaria: 24-48 V DC isolato
  • Potenza secondaria: 31,2 W a 24 V DC
  • Corrente secondaria: 4,5 A a 3,3 V DC
  • Protezione: fusibile interno, sovraccarico, cortocircuito
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura funzionamento: -25…70 °C
  • Certificazioni: ATEX, IECEx, CE, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di alimentazione ha una tensione primaria isolata da 24V a 48V DC. È un modulo di alimentazione con una potenza secondaria di 31,2W a 24V DC, una corrente a tensione secondaria di 4,5A a 3,3V DC e una dissipazione di potenza massima di 8,5 W. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettore a 2 pin per il relè di allarme, connettore a 5 pin per l'alimentazione di linea e messa a terra di protezione. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,34 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

68 mm

altezza

104 mm

profondità

99 mm

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

potenza erogata

31,2 W

Max. corrente d'uscita in DC

4,5 A

Corrente d'ingresso massima DC

1,65 A

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

Tensione d'uscita DC

3,3 ... 24 V

Tensione d'ingresso DC

24 ... 48 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo alimentazione X80 - 24...48 V isolato CC - per ambienti aggressivi