Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK302401878
Cod. Produttore
302401878
Cod. EAN
6941264099703

Informazioni di prodotto

Scheda alimentazione 12 Vcc per centrali AXPro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo alimentatore DS-PM1-D è progettato per fornire un'alimentazione stabile e affidabile di 12 VCC, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo alimentatore garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. La sua compattezza lo rende facilmente integrabile in diversi sistemi, mentre la facilità di installazione assicura un'implementazione rapida e senza complicazioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'alimentazione efficiente e sicura per dispositivi elettrici, offrendo una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di vari progetti. Con il suo design funzionale, rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

80 mm

altezza

90 mm

profondità

15 mm

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Max. corrente d'uscita in DC

2 A

Corrente d'ingresso massima DC

2 A

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita DC

5,5 ... 5,5 V

Tensione d'ingresso DC

8 ... 24 V

Produttore

Modulo alimentatore 12 Vcc compatto stabile per centrali AXPro e applicazioni elettriche