Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK5E88MGRY
Cod. Produttore
NK5E88MGRY
Cod. EAN
0074983055005

Informazioni di prodotto

Modulo a 8 cavi, 8 posizioni universale, di

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 5e UTP RJ45 Leadframe Keystone Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-24 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested for continuity. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jack modules are compatible with keystone interfaces including NetKey Faceplates, Modular Patch Panels, and Surface Mount Boxes. This jack module is green.

Produttore

MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVER