Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ8TG
Cod. Produttore
TM3DQ8TG
Cod. EAN
3606480611476
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di uscita digitale fornisce 8 uscite transistor con logica sorgente (positiva). È un modulo di uscita con una tensione di uscita di 24V DC e un assorbimento di corrente di 20 mA a 24V DC tramite connettore bus. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'uscita e la logica interna a 500V AC; non presenta isolamento tra le uscite. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 27,4 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,76 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

27,4 mm

altezza

90 mm

profondità

84,6 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,45 ... 0,45 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo 8 uscite transistor PNP molla TM3