Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ8UG
Cod. Produttore
TM3DQ8UG
Cod. EAN
3606480611575
Descrizione del produttore: Modulo TM3 - 8 output transistor NPN, molla

larghezza

27,4 mm

altezza

90 mm

profondità

84,6 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,45 ... 0,45 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo 8 uscite transistor NPN molla TM3