Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDO8TA
Cod. Produttore
TM5SDO8TA
Cod. EAN
3595864074658

Informazioni di prodotto

Modulo uscite digitali - 8 uscite - 24 Vcc - 2 A - 1 conduttore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale fornisce 8 uscite digitali con uscita digitale a transistor. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 20,4 e 28,8 V DC e fornisce una dissipazione di potenza massima di 1,5 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite digitali

8

profondità

75 mm

altezza

99 mm

larghezza

12,5 mm

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,3 ... 0,3 MILLISECOND

Produttore

Modulo 8 uscite digitali 2A TM5