Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90729
Cod. Produttore
GW90729
Cod. EAN
8011564820821

Informazioni di prodotto

  • Ingresso tensione: 8 canali
  • Protocollo: KNX standard
  • Controllo: APP, vocali, touch
  • Integrazione: videocitofonia, smart lock
  • Compatibilità: ZigBee, IoT
  • Serie: Home&Building Pro
  • Applicazione: residenziale e terziario
  • Personalizzazione: alta e completa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

Tipo di tensione d'ingresso

AC

comandare LED

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

24 ... 230 V

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

MODULO 8 INGRESSI IN TENSIONE - KNX - 8 CANALI - IP20 - 4 MODULI DIN