Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDM12DT
Cod. Produttore
TM5SDM12DT
Cod. EAN
3595864074504

Informazioni di prodotto

Modulo I/O digitali - 8 ingressi - 4 uscite - 24 Vcc - 1 conduttore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di I/O digitale fornisce 8 ingressi digitali con logica di ingresso digitale sink e 4 uscite transistor source. Fornisce una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, un consumo di corrente di 42 mA a 5 V CC del bus, 21 mA a 24 V CC di tutti gli ingressi attivi, una dissipazione di potenza massima di 1,52 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. È dotato di un solo filo per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

3,75 mA

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo 8 ingressi 4 uscite digitali TM5