Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90728
Cod. Produttore
GW90728
Cod. EAN
8011564820814

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo 4IN+4OUT Univ.
  • Ingresso: 4 binari KNX
  • Protocollo: KNX standard internazionale
  • Applicazione: Automazione residenziale
  • Integrazione: Dispositivi terze parti
  • Controllo: APP, voice assistant, touch
  • Serie: Home&Building Pro
  • Funzionalità: Personalizzabile e completa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

comandare LED

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

MODULO 8 INGRESSI (4 DIGITALI + 4 UNIVERSALI) - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN