Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDI6D
Cod. Produttore
TM5SDI6D
Cod. EAN
3595864074443

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi digitali - 6 ingressi - dissipatore 24 Vcc - 2 conduttori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di ingresso digitale fornisce 6 ingressi digitali con logica di ingresso digitale sink. Fornisce una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC, un consumo di corrente di 30 mA a 5 V CC del bus, 37 mA a 24 V CC di tutti gli ingressi attivi, una dissipazione di potenza massima di 1,03 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di due fili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore nero. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

tipo di uscita digitale

Altro

Produttore

Modulo 6 ingressi digitali dissipatore TM5