Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDO4T
Cod. Produttore
TM5SDO4T
Cod. EAN
3595864074627

Informazioni di prodotto

Modulo uscite digitali - 4 uscite - 24 Vcc - 0,5 A - 3 conduttori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale fornisce 4 uscite digitali con uscita digitale a transistor. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 20,4 e 28,8 V DC e fornisce una dissipazione di potenza massima di 0,86 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di 3 fili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,3 ... 0,3 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo 4 uscite digitali 0,5A TM5