Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3TI4D
Cod. Produttore
TM3TI4D
Cod. EAN
3606481298386

Informazioni di prodotto

MODULE TM3-4 INPUTS TEMPERATURE DIFFERENTIAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Questo modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 16 bit e 15 bit più il segno. È un modulo di ingresso con tensione di alimentazione nominale di 24 VCC, consumo di corrente di 45 mA/50 mA a 5 VCC tramite connettore bus, 35 mA/40 mA a 24 VCC tramite alimentazione esterna. Esso trasferisce al PLC segnali di ingresso quali pulsanti, interruttori, sensori di temperatura. Esiste un isolamento tra ingresso e alimentazione a 1500 VCA, ingresso e logica interna a 500 VCA. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È dotato di un morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con una regolazione del passo di 3,81 mm per gli ingressi e l'alimentazione. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 23,6 mm di larghezza, 70 mm di profondità e 90 mm di altezza. Pesa 0.110 kg È progettato per rilevare lo stato dei segnali di ingresso come pulsanti, interruttori, sensori di temperatura. Questo prodotto è certificato da CULus, CE, UKCA, RCM, EAC e cULus HazLoc. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262/M241/M251/M221 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Il sistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabile dei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machine Expert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.

larghezza

23,6 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

assorbimento di potenza

0,96 W

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

ingresso, resistenza

ingresso, termocoppia

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo 4 ingressi temperatura differenziale TM3