› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo 2 ingressi temperatura 1 uscita analogica TM3

Cod. Rexel TETM3TM3
Cod. Produttore TM3TM3
Cod. EAN 3606480649042

Informazioni principali

  • Serie: Modicon TM3
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Ingressi analogici: 2
  • Uscite analogiche: 1
  • Risoluzione ingresso: 16 bit
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 23,6x70x90 mm
  • Certificazioni: CE, UKCA, RCM, EAC, CULus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di I/O analogico fornisce 2 ingressi, 1 uscite a 16 bit e una risoluzione di ingresso a 15 bit + segno. È un modulo I/O con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 60 mA, 55 mA a 5V DC tramite connettore bus, 55 mA, 80 mA a 24V DC tramite alimentazione esterna. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'ingresso e l'alimentazione a 1500V AC, l'ingresso e la logica interna a 500V AC, l'uscita e l'alimentazione a 1500V AC e l'uscita e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per ingressi, uscite e alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,115 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,6 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

ingresso, resistenza

ingresso, termocoppia

uscita, corrente

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Modulo 2 ingressi temperatura 1 uscita analogica TM3
€ 314,40 x 1 pz.
(pz.)