Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SAI2PH
Cod. Produttore
TM5SAI2PH
Cod. EAN
3595864074757

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi analogici - 2 ingressi - sonda temperatura PT100/PT1000 - 16 bit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso analogico fornisce 2 ingressi con risoluzione a 16 bit. È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 2 mA a 5V DC bus, 46 mA a 24V DC input/output. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. Ha un ingresso di tipo sonda di temperatura Pt 100/Pt 1000 a 850 °C con alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

1,11 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, termometro a resistenza

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

Segnale d'ingresso configurabile

ingresso, termocoppia

Produttore

Modulo 2 ingressi PT100/PT1000 16bit TM5