Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo contatore fornisce 2 ingressi, una risoluzione contatore a 16/32 bit con logica digitale dissipatore (positiva). È un modulo contatore con tensione di ingresso digitale di 24V DC, dissipazione massima di potenza di 1,51 W, assorbimento di corrente di input/output di 63 mA a 24V DC, ingresso ausiliario di 2 x 24V DC e alimentatore encoder di 24V DC. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Il tempo massimo di ciclo è di 2 ms e la risoluzione degli ingressi del contatore è 16bit/32bit. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.