Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SAI2H
Cod. Produttore
TM5SAI2H
Cod. EAN
3595864074726

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi analogici - 2 ingressi - +/-10 V / 0...20 mA - 16 bit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Il modulo di ingresso analogico fornisce 2 ingressi con risoluzione a 16 bit. È un modulo di ingresso con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e un consumo di corrente di 2 mA a 5 V CC del bus, 33 mA a 24 V CC di ingresso/uscita. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. La tensione di ingresso è ±10V e la corrente di ingresso è differenziale da 0mA a 20mA con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

1,21 W

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo 2 ingressi analogici 16bit TM5