Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCO-0S2G
Cod. Produttore
XPSMCMCO0000S2G
Cod. EAN
3606480748516

Informazioni di prodotto

Modulo espansione di sicurezza, Modicon XPSMCM, per isole remotate 2 vie, morsetti a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di espansione del bus RS485 Modicon MCM sicuro per l'estensione remota ha una connessione di rete trasmettitore/ricevitore a 2 canali ed è dotato di morsetti a molla. Consente il collegamento di controllori di sicurezza modulari di tipo XPSMCMCP0802 e XPSMCMC10804 con i moduli di espansione collocati a distanze fino a 50 m (164 ft.) utilizzando cavi schermati RS485. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. Combinato con il modulo di espansione del bus RS485 di sicurezza di tipo XPSMCMCO0000S2, consente di creare fino a 6 isole di I/O decentralizzate. Questo modulo visualizza i LED sul lato anteriore, visualizzandone lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni). Questo modulo di espansione del bus di sicurezza è collegato ad altri moduli di I/O tramite il connettore di espansione posteriore e utilizza un cavo schermato di interfaccia seriale RS485 per collegare un modulo di espansione del bus RS485 di sicurezza e creare isole di I/O decentralizzate. Pesa 0,3 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. È alimentato a 24 VDC. È ideale per il monitoraggio di un massimo di cinque isole di sicurezza decentralizzate con una distanza di 50 metri (164.04 ft) tra due isole. Integrazione di una comunicazione sicura tra gli I/O decentralizzati. Il modulo di espansione del bus RS485 Modicon MCM è certificato da TüV SÜD per la conformità agli standard di sicurezza industriale di Categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL 3 in base a IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono una scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo di espansione del bus RS485 sicuro si installa su guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità da 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza della macchina per ridurre al minimo il rischio delle persone che accedano alle parti in movimento pericolose della macchina.

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di interfacce HW seriali RS485

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

2000 KILOBIT_SECONDO

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

tipo di trasmissione dati

Seriale

SIL secondo IEC 61508

3

Serie

Modicon MCM