Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXSCMCN050
Cod. Produttore
TSXSCMCN050
Cod. EAN
3606480795930

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon MCM
  • Lunghezza cavo: 50 m
  • Tensione nominale: 300 Vrms
  • Corrente ammessa: 2,1 A
  • Sezione cavo: AWG 24
  • Tipo schermatura: S/FTP
  • Materiale isolamento: PE (polietilene)
  • Temperatura ambiente: -20…80 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo schermato da 50m Schneider Electric è utilizzato per collegare 2 moduli di espansione di comunicazione di sicurezza. Questo cavo USB è necessario per garantire la comunicazione sicura tra due moduli di espansione di comunicazione di sicurezza.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon MCM

Produttore

Cavo schermato per realizzare isole remotate con XPSMCM - 50 m