Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1241
Cod. Produttore
GWA1241
Cod. EAN
8034035101052

Informazioni di prodotto

Il modulo 2 comandi assiali connesso offre soluzioni smart per un’installazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla connettività wireless Zigbee
  • Compatibilità con sistemi esistenti e nuove costruzioni
  • Riduzione dei tempi di posa e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente di sicurezza, comfort e consumi
  • Integrazione con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata degli impianti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Tasto di gruppo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

1 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettronico

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

MODULO 2 COMANDI ASSIALI CONNESSO - ZIGBEE - 100-240 V ac 50/60 Hz - 1 MODULO - CHORUSMART