Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10680
Cod. Produttore
GW10680
Cod. EAN
8034035099366

Informazioni di prodotto

CHORUSMART garantisce soluzioni modulari versatili e di facile installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Possibilità di combinazioni personalizzate per ogni esigenza
  • Supporto modulare che facilita lo sgancio senza rimuovere la base

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco lucido, adatto a ogni ambiente
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti da ½, 1 e 2 moduli
  • Funzioni avanzate con tasti EVO o SMART per risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

Tipologia

Tasto di gruppo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

1 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettronico

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

MODULO 2 COMANDI ASSIALI AUSILIARI - 100-240 V ac 50/60 Hz - 2 MODULI - CHORUSMART