Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDI16D
Cod. Produttore
TM5SDI16D
Cod. EAN
3595864145181

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi digitali - 16 ingressi - dissipatore 24 Vcc - 1 conduttore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso digitale fornisce 16 ingressi con logica dissipazione (positiva). È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un assorbimento di corrente di 36 mA a 5V DC bus, 61 mA a 24V DC tutti gli ingressi attivi e una dissipazione massima di potenza di 1,65 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. È dotato di un filo singolo per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, controllore logico e controllore di movimento. La gamma è compatibile con PacDrive LMC, controllore di movimento Modicon LMC058 e controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali dissipatore TM5