Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SEAISG
Cod. Produttore
TM5SEAISG
Cod. EAN
3595864145150

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi analogici - 1 ingresso - estensimetro full-bridge - 24 bit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso analogico fornisce 1 ingresso, 4 sensori con risoluzione a 24 bit. È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 2 mA a 5V DC bus, 52 mA a 24V DC input/output, 65 mA a 5,5V DC full-bridge. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. Ha un tipo di ingresso differenziale estensimetro a ponte completo da 85 Ohm a 5000 Ohm con alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

1,25 W

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo 1 ingresso estensimetro 24bit TM5