› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVE

Cod. Rexel PDNK688MIW
Cod. Produttore NK688MIW
Cod. EAN 0074983574681

Informazioni principali

  • Categoria: 6/Classe E
  • Compatibilità cavi: 22-26 AWG, 4 coppie
  • Placcatura contatti: 50 micro pollici oro
  • Test di prestazione: 100% superato
  • Durata inserzioni: > 2500 cicli
  • Temperatura operativa: -10°C a 65°C
  • Grado protezione: UL 1863, UL 2043
  • Serie: NetKey®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6 UTP RJ45 Punchdown Keystone Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jacks are individually serialized, and are compatible with keystone interfaces such as NetKey® Faceplates, Modular Patch Panels, and Surface Mount Boxes. The module is off white.
MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVE
€ 6,72 x 1 pz.
(pz.)